DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)
AC24
ケーブル長(m)
入出力:各約1
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
点灯方法
交互点滅・全点灯
内容量
1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61183238
SJ-F05-JT
46.1(全点灯時)
59×50×120
8.2
¥
108,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
61183247
SJ-F06-JT
39.1(全点灯時)
58×39×72
4.3
¥
52,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
61183256
SJ-F13-JT
24.7(全点灯時)
50×47×93
4.6
¥
58,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
61183265
SJ-F14-JT
33.8(全点灯時)
38×38×72
3.1
¥
51,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
61183274
SJ-F23-JT
36.0(全点灯時)
86×25×116
4.4
¥
55,000
取扱い終了
61183283
SJ-F33-JT
19.6(全点灯時)
34×25×80
2.5
¥
34,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください