エレコム
フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製
足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。
材質
スチール、PVC
質量(kg)
約2.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×300×80※水平時
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61153874
PCA-FR01BK
¥
8,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください