低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)

低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。フォークリフトが必要となる場合がございます。
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154863FS-04N-MS-410.83-0.4-----3886065035065
290,000
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154879FS-04N-MT-410.83-0.4-----3886065035060
283,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154888FS-07AN-MS-820.95-0.75-----3884567036080
380,000
349,800
384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154897FS-07N-MS-820.95-0.75-----5792072540695
411,000
389,800
428,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154906FS-150LP-17000.95-15-----34021701170700579
2,600,000
2,398,000
2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65811114FS-07A-MS給油式820.950.8~0.950.750.75(1)100各50/6075753884567036080
380,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811123FS-07P給油式820.950.8~0.950.750.75(1)200各50/6075755792072540689
385,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811139FS-15P給油式1540.950.8~0.951.51.5(2)200各50/608282831035835485122
490,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811148FS-22P給油式2500.950.8~0.952.22.2(3)200各50/607272991200855485155
621,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811157FS-37P給油式3850.950.8~0.953.73.7(5)200各50/6080801301240960530188
730,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811166FS-07AP-MT給油式820.950.8~0.950.750.75(1)200各50/6075753884567036069
355,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811175FS-110LP給油式11400.950.8~0.951111(15)200各50/60848431720301180625464
1,500,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811184FS-55LP給油式5900.950.8~0.955.55.5(7.5)200各50/60818118513851080610291
1,000,000
729,800
802,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811193FS-75LP給油式8650.950.8~0.957.57.5(10)200各50/60838326016851135605360
1,210,000
929,800
1,022,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする