曜日別特売

低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)

低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー

大型機種や連続作業に適します。
特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。
連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。
小型軽量コンパクト設計です。
最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。

用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154915FP-04N-MS-440.7-0.4-----3886065035061
252,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154924FP-04N-MT-440.7-0.4-----3886065035057
245,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154933FP-07AN-MS-900.7-0.75-----3884567036071
348,000
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154949FP-07ANP-MT-900.7-0.75-----3884567036065
319,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154958FP-07N-MS-900.7-0.75-----5792072540582
375,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154967FP-07NP-900.7-0.75-----5792072540576
346,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154976FP-15NP-1750.7-1.5-----831035835455111
430,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154985FP-22P-2850.7-2.2-----991200855455146
560,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61154994FP-37P-4450.7-3.7-----1301240960530166
610,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155003FP-55LP-5900.95-5.5-----18513851130610291
920,000
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155019FP-75LP-8650.95-7.5-----26016851220605360
1,110,000
959,800
1,055,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155028FP-150LP-20600.7-15-----34021701205640571
2,400,000
2,198,000
2,417,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65811209FP-07-MS給油式900.70.55-0.70.750.75(1)100各50/6072725792072540582
375,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65811218FP-07P-MT給油式900.70.55-0.70.750.75(1)200各50/6072725792072540576
346,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする