曜日別特売

低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式)

低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。種類コンパクト設計内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※1.吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
※2.原動機仕様のEはリコイル式ガソリンエンジン、ESはセル式ガソリンエンジン、ESBはセル式ガソリンエンジンバッテリー付です。
※3.ガソリンエンジンはメーカー標準仕様です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155037FP-07M-E給油式820.95電動機:2.3(3.1)5790078040093
454,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155046FP-07M-ES給油式820.95電動機:2.3(3.1)5790078040093
494,000
469,800
516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155055FP-07M-ESB給油式820.95電動機:2.3(3.1)57920730492100
555,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155064FP-15M-E給油式1540.95電動機:2.3(3.1)831010850425110
493,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155073FP-15M-ES給油式1540.95電動機:2.3(3.1)831010850425110
535,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155089FP-15M-ESB給油式1540.95電動機:2.3(3.1)831010847515117
558,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155098FP-22M-E給油式2500.95電動機:3.1(4.7)991205860425130
611,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155107FP-22M-ES給油式2500.95電動機:3.1(4.7)991205860425130
652,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155116FP-22M-ESB給油式2500.95電動機:3.1(4.7)991205860515137
674,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする