富士コンプレッサー
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
用途
自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。
制御方式
圧力開閉器式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
※2.本仕様については、製品改良のため将来予告なしに変更することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155317
TW-33P
210
1.4
2.2
150
970
1555
560
203
¥
830,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155326
TW-37P
390
1.4
3.7
250
1035
1570
630
324
¥
1,160,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155335
TW-55P
565
1.4
5.5
300
1180
1850
655
413
¥
1,500,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155344
TW-75P
730
1.4
7.5
300
1205
1880
715
424
¥
1,660,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
~
/
税込
¥
33,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
~
/
税込
¥
33,000
~
離島
数量1につき
¥
30,000
~
/
税込
¥
33,000
~
もっと見る