中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)

中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー

防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。

用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)540最高使用圧力1.4MPa外径(Φmm)換気扇:Φ400回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)1inchシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
※2.騒音値は正面1.5m全負荷時、無響音室で測定した値です。
※3.サブタンクは、オプションになっております。詳細はこちらのページの使用欄をご確認して下さい。
※4.本仕様については、製品改良のため将来予告なしに変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155353NLP-W-110P10501137111515751065
1,950,000
1,898,000
2,087,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方数量1につき¥60,000/税込¥66,000
離島数量1につき¥60,000/税込¥66,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする