メンテナンスフリー コンパクト&軽量
お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。
タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。
高速安定性(高速道路走行等)
空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地
タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります
水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい
窒素ガスの特長
空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。
窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。
不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。
水分がほとんど含まれず、無色無臭。
タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |


