低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全15種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
タンク容量(L)
質量(kg)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155475OLSD-02-MSオイルレス20/24(50/60Hz)0.8-0.2/0.24(50/60Hz)-----1642052030017
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61155484OLSD-02-MTオイルレス20/24(50/60Hz)0.8-0.2/0.24(50/60Hz)-----1642052030017
195,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61155493OLSD-04-MSオイルレス42/49(50/60Hz)0.8-0.45/0.54(50/60Hz)-----2656052030027
260,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155509OLSD-04-MTオイルレス42/49(50/60Hz)0.8-0.45/0.54(50/60Hz)-----2656052030027
244,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155518OLSD-07-MSオイルレス76/92(50/60Hz)0.7-0.75-----3886060035046.5
360,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155527OLSD-07-MTオイルレス76/92(50/60Hz)0.7-0.75-----3886060035046.5
340,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155536OLS-07-MSオイルレス780.83-0.75-----5792082542593
532,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155545OLS-07Pオイルレス780.83-0.75-----5792082542589
485,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155554OLS-15Pオイルレス1700.83-1.5-----831010900505114
585,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155563OLS-22Pオイルレス2500.83-2.2-----991200840510149
760,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155579OLS-37Pオイルレス4200.83-3.7-----1301240970560197
923,000
859,800
945,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155588OLS-55Pオイルレス6250.83-5.5-----18513851100625281
1,240,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155597OLS-75Pオイルレス9250.69-7.5-----26016851115620354
1,720,000
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155606OLS-110Pオイルレス13550.69-11-----31720301175645444
2,280,000
2,198,000
2,417,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65811288OLS-07オイルレス780.830.68~0.830.750.75(1)100各50/6073735792082542593
532,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする