低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)

低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、
潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、
ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。

用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
※2.0.75kWの単相モートル付のみ電源コード(プラグ付)(但し0.75kWは2.0sq×3000mm)
※3.MS:単相モートル MT:三相モートル
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155615OLP-07オイルレス780.830.755792082542592
493,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155624OLP-07Pオイルレス780.830.755792082542585
449,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155633OLP-15Pオイルレス1700.831.5831010825475111
525,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155649OLP-22Pオイルレス2500.832.2991200840475145
707,000
659,800
725,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155658OLP-37Pオイルレス4200.833.71301240970550177
843,000
769,800
846,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155667OLP-55Pオイルレス6250.835.518513851100610275
1,131,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155676OLP-75Pオイルレス9250.697.526016851115620344
1,566,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155685OLP-110Pオイルレス13550.691131720301175645434
2,124,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする