富士コンプレッサー
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)
防音設計
環境にやさしい
ドレンに油を含まない
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
仕様
MT
種類
静音
運転方式
圧力開閉器式
電動機
三相モートル
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エアドライヤ非搭載
全6種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
選択してください
78
170
250
420
625
925
定格出力(kW)
選択してください
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
タンク容量(L)
13.8
35
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155694
NLP-OLS-07P
78
0.75
13.8
825
1090
710
¥
692,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155703
NLP-OLS-15P
170
1.5
13.8
825
1090
710
¥
750,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155719
NLP-OLS-22P
250
2.2
13.8
825
1090
710
¥
900,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155728
NLP-OLS-37P
420
3.7
13.8
985
1315
930
¥
1,160,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155737
NLP-OLS-55P
625
5.5
35
985
1315
930
¥
1,560,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155746
NLP-OLS-75P
925
7.5
35
1115
1575
1065
¥
2,190,000
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
離島
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
もっと見る