曜日別特売

低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式)

低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー

TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化
タンク内蔵コンパクト設計で省スペース
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様MT種類小型運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル搭載品エアドライヤ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155755NLP-OLS-37PRD4203.73510051510930
1,450,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155764NLP-OLS-55PRD6255.53510051645930
1,920,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155773NLP-OLS-75PRD9257.537126519651065
2,610,000
2,598,000
2,857,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥40,000~/税込¥44,000~
沖縄地方数量1につき¥40,000~/税込¥44,000~
離島数量1につき¥40,000~/税込¥44,000~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする