富士コンプレッサー
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
段数
二段
概略質量(kg)
130
管径(Φmm)
吐出し:1 1/4B
寸法A(mm)
380
寸法F(mm)
730
最高使用圧力
0.95MPa
寸法D(Φmm)
14
寸法E(mm)
730
寸法B(mm)
210
吐出し空気量(L/min)
1140
寸法H1(mm)
160
燃料タンク容量(L)
2
潤滑方式
給油式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
960
電動機(定格出力/kW)
11
寸法H2(mm)
670
Vプーリ
溝型×本数×外径:B×4×511
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155886
OW-110(L)
¥
1,100,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
もっと見る