富士コンプレッサー
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
最高使用圧力
1.4MPa
潤滑方式
給油式
段数
二段
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
燃料タンク容量(L)
概略質量(kg)
電動機(定格出力/kW)
シリンダ径×行程×数(mm)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
吐出し空気量(L/min)
Vプーリ
管径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155929
OW-35D
1.8
85
3.7
圧縮機:L88.9×76×2、H50.8×76×2
520
360
溝型×本数×外径:A×3×465
吐出し:3/4B
350
240
570
510
15
150
535
¥
513,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61155938
OW-55(H)
1.5
93
5.5
圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
890
565
溝型×本数×外径:B×2×461
吐出し:1B
340
170
625
490
14
162
550
¥
590,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000