富士コンプレッサー
中圧圧縮機本体 アンローダ用
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数
二段
概略質量(kg)
93
管径(Φmm)
吐出し:1B
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
490
最高使用圧力
1.4MPa
寸法D(Φmm)
14
寸法E(mm)
625
寸法B(mm)
170
吐出し空気量(L/min)
565
寸法H1(mm)
162
燃料タンク容量(L)
1.5
潤滑方式
給油式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
890
電動機(定格出力/kW)
5.5
寸法H2(mm)
496
Vプーリ
溝型×本数×外径:B×2×461
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155947
OWP-55(H)
¥
590,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000