中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 - 富士コンプレッサー

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式

段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)600Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155956OW-75(H)
709,000
659,800
725,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする