富士コンプレッサー
低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
概略質量(kg)
10
段数
一段
電動機(定格出力/kW)
0.45/0.54(50/60Hz)
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:63×20×1
吐出し空気量(L/min)
42/49(50/60Hz)
管径(Φmm)
吐出し:1/4B
寸法A(mm)
124
寸法B(mm)
122
寸法E(mm)
170
寸法F(mm)
286
寸法D(Φmm)
9
寸法H2(mm)
235
仕様
伝達方法:直結
最高使用圧力
0.8MPa
潤滑方式
無給油式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
極数
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61156008
OLD-04S
1410/1700(50/60Hz)
単相
100
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61156017
OLD-04T
1360/1610(50/60Hz)
三相
200
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る