曜日別特売

低圧オイルレス圧縮機本体

低圧オイルレス圧縮機本体 - 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体 - 富士コンプレッサー

耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)18管径(Φmm)吐出し:3/8B寸法A(mm)124寸法F(mm)426最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)175寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
電圧(V)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156026OLD-07S単相1001430/1720(50/60Hz)
264,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61156035OLD-07T三相2001330/1630(50/60Hz)
250,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする