富士コンプレッサー
低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数
一段
潤滑方式
無給油式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概略質量(kg)
管径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
最高使用圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61156044
OL-07
28
吐出し:3/4B
230
270
0.83MPa
¥
209,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156053
OL-15
28
吐出し:3/4B
230
305
0.83MPa
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156069
OL-22
40.5
吐出し:3/4B
260
341
0.83MPa
¥
392,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156078
OL-37
53
吐出し:3/4B
280
405
0.83MPa
¥
505,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156087
OL-55
70
吐出し:3/4B
280
470
0.83MPa
¥
659,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156096
OL-75
82
吐出し:1B
324
486
0.69MPa
¥
1,100,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156105
OL-110
130
吐出し:1B
410
550
0.69MPa
¥
1,500,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~