曜日別特売

冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ)

冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) - 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) - 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) - 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) - 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) - 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) - 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) - 富士コンプレッサー
入口空気圧力(MPa)定格条件:0.7、使用範囲:0.2~1.4入口空気温度(℃)定格条件:55、使用範囲:5~最高80周囲温度(℃)定格条件:32、使用範囲:2~40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.m3/min(AIR)は標準空気(温度20度、絶対圧力760mmHg、相対湿度65%の空気)の体積で表しています。
※2.定格条件以外でのご使用については、お問い合わせ下さい。
※3.定格電源以外の電圧もオプションで製作可能です。
※4.概略寸法は、オートドレントラップ取付セット時の寸法です。
全7種類を絞り込む
処理空気量(50/60Hz)(m3/min)
定格電源
7種類すべて表示中
注文コード
品番
概略質量(kg)
適合コンプレッサ出力(kW)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
定格電源
消費電力(W)(50/60Hz)
定格電流(A)(50/60Hz)
冷媒
配管口径
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156218FDB-22262.20.31単相AC100V(50/60Hz)200/2203.0/2.8R-134a空気出入口:Rc1/2、ドレン排出口:G1/4概略:244×410×544
281,000
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156227FDB-37323.70.5単相AC200V(50/60Hz)260/2301.8/1.3R-134a空気出入口:Rc1/2、ドレン排出口:G1/4概略:269×644×544
318,000
309,800
340,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156236FDB-75437.51.1三相AC200V465/5451.7/1.9R-407C空気出入口:Rc3/4、ドレン排出口:G1/4概略:287×685×601
432,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156245FDB-11061111.6三相AC200V625/7402.3/2.5R-407C空気出入口:Rc1、ドレン排出口:G1/4概略:350×744×795
602,000
579,800
637,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156254FDB-15065152.4三相AC200V845/10003.1/3.3R-407C空気出入口:Rc1、ドレン排出口:G1/4概略:350×744×795
653,000
609,800
670,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156263FDB-22073224.1三相AC200V1550/18005.7/5.9R-407C空気出入口:Rc1、ドレン排出口:G1/4概略:430×744×895
762,000
729,800
802,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61156279FDB-370120377.1三相AC200V2000/24006.8/7.6R-407C空気出入口:Rc1 1/2、ドレン排出口:G1/4概略:510×844×1148
1,218,000
1,198,000
1,317,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする