富士コンプレッサー
カプラ付ウレタンホース
柔軟、滑り、軽量で操作性に優れています
用途
エアーツール、建築用途のエアー専用ホース
付属品
両端カプラ付き
材質
ポリウレタン
最高使用圧力
1.5MPa
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.0X10.0
使用可能温度範囲
-20~60℃
カプラータイプ
ソケット及びプラグ
内容量
1巻(10m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61156358
WH10
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100