高圧用減圧弁

高圧用減圧弁 - 富士コンプレッサー

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
配管口径(Rc)
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156516BN-3R01H1-8A8(PT)1/40.6
25,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61156525BN-3R01H1-10A10(PT)3/80.6
25,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61156534BN-3R01H1-15A15(PT)1/20.7
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61156543BN-3R01H1-20A20(PT)3/41.2
33,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする