富士コンプレッサー
手元減圧弁 中圧用 カプラ付
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
付属品
カプラ付き
管接続口径
Rc1/4
概略質量(kg)
0.16
使用圧力(MPa)
0~1.5
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.3~0.9
耐圧力(MPa)
3.75
周囲温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設定圧力は0.3MPa以上でご使用ください。それ以下では圧力が安定せず、流量が大きく減少します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61156577
BN-3LK01K15-8A-SP
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
もっと見る