曜日別特売

ダブルトラップ

ダブルトラップ - 富士コンプレッサーダブルトラップ - 富士コンプレッサー

電磁式なので作動が確実で高信頼性。
高粘度のドレンも確実に排出。
コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電圧周波数(Hz)AC200V(50/60)入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子最高使用圧力1.5MPa内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
運転方式
適合コンプレッサ出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61157033PO1-2E圧力開閉器式2.2~11
69,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157049TO1-2E自動アンローダ式2.2~37
69,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする