富士コンプレッサー
ダスターノズル
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
ねじサイズ
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61157119
FP-1N
100
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
61157128
FP-2N
200
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
61157137
FP-3N
300
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
61157146
FP-5N
500
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る