富士コンプレッサー
タイヤチャック
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
エアー取付口
プラグ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61157216
F55K
自動車・トラック用
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
14日以内出荷
返品不可
61157225
F50K
自動車・自転車用
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る