富士コンプレッサー
台数制御盤
空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。
本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。
使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。
それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。
出力
圧縮機制御用端子、故障信号用端子
概略質量(kg)
8.5
制御
最大3台
運転方式
自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能)
電源電圧(V)
AC100~200(50/60Hz)
制御方法
1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能)
手動操作方式
各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
概略:400×400×200
制御圧力(MPa)
最高1.4
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.0.4及び0.75kWの圧力開閉器は電磁開閉器の取付が必要です。
※2.交互運転及びロータリー運転は、内蔵タイマーにてサイクル時間を任意に設定可能です。
※3.追従運転 規定圧力に達しない時順次運転を開始しますが、その追従時間を内蔵タイマーにて任意に設定が可能です。
※4.各圧縮機のサーマルリレーが作動しますと、表示灯が点灯と消灯を繰り返します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61157243
FAC-H3
¥
528,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100