新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。
エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。
良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。
耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。
新設計の差圧ゲージ20A~40A
裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。
持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。
エレメント
スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。
CNシリーズ(3ミクロン):黄
TNシリーズ(1ミクロン):橙
ANシリーズ(0.01ミクロン):赤
UNシリーズ(0.01ミクロン):青
HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用)
ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。
内臓ドレントラップ
取り付けブラケットも準備
新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |


