ラインフィルタ

ラインフィルタ - 富士コンプレッサーラインフィルタ - 富士コンプレッサーラインフィルタ - 富士コンプレッサーラインフィルタ - 富士コンプレッサーラインフィルタ - 富士コンプレッサーラインフィルタ - 富士コンプレッサーラインフィルタ - 富士コンプレッサーラインフィルタ - 富士コンプレッサー

新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。
エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。
良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。
耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。
新設計の差圧ゲージ20A~40A
裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。
持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。
エレメント
スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。
CNシリーズ(3ミクロン):黄
TNシリーズ(1ミクロン):橙
ANシリーズ(0.01ミクロン):赤
UNシリーズ(0.01ミクロン):青
HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用)
ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。
内臓ドレントラップ
取り付けブラケットも準備
新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズTNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61157679FI-TN06-10A-DL-DV
61,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157688FI-TN06-15A-DL-DV
61,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157697FI-TN1-10A-DL-DV
63,000
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157706FI-TN1-15A-DL-DV
63,000
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157715FI-TN2-10A-DL-DV
84,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157724FI-TN2-15A-DL-DV
84,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157733FI-TN3-20A-DL-DV
104,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157749FI-TN3-25A-DL-DV
104,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157758FI-TN5-20A-DL-DV
144,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157767FI-TN5-25A-DL-DV
144,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157776FI-TN8-25A-DL-DV
1,211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157785FI-TN8-40A-DL-DV
1,211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157794FI-TN11-25A-DL-DV
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157803FI-TN11-40A-DL-DV
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする