富士コンプレッサー
スーパーサイクロンセパレータ
冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減
カードリッジ交換不要
電源不要
用途
効率よく水滴と油分を分離出来ます
最高使用圧力
1.5MPa
材質(ハウジング)
アルミニウム
水分除去率(%)
98
ドレン弁
フロート式ドレントラップ内蔵型
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61157959
SCS010F-3RC
1
¥
77,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157968
SCS013F-4RC
1.3
¥
77,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61157977
SCS020F-6RC
2
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100