富士コンプレッサー
ウォータセパレータ
水滴除去せにょうエレメント採用
余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途
空気圧ライン中の水滴を除去します
使用流体
圧縮空気
最低使用圧力(MPa)
0.1
エレメント寿命
交換推奨時期:使用開始から2年
ドレン弁
フロート式ドレントラップ
最高使用圧力
1.6MPa
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158013
AMG350C-04D-H
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158029
AMG450C-06D-H
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158038
AMG550C-10D-H
¥
70,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100