富士コンプレッサー
カプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
用途
工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
タイプ
めねじ取付用
形式
プラグ
最高使用圧力
1.5MPa
耐圧力(MPa)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158108
20PM
R1/4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61158117
30PM
R3/8
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61158126
40PM
R1/2
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください