カプラ

カプラ - 富士コンプレッサー

重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115813520PFRc1/4
600
599
659(税込)
当日出荷
6115814430PFRc3/8
600
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
6115815340PFRc1/2
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする