富士コンプレッサー
カプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
形式
ソケット
タイプ
めねじ取付用
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
耐圧力(MPa)
2
最高使用圧力
1.5MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158205
20SM
Rc1/4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61158214
30SM
Rc3/8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61158223
40SM
Rc1/2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください