マサダ製作所
エアー式油圧ポンプ
付属品
高圧ホース1.8m
接続口径(Rc)
エアー:Rc1/4
本体質量(kg)
約7.5
増圧比
(エアー)1:77(油圧)
最高吐出圧(MPa)
70(エアー圧力0.9MPa時)
吐出口径Rc
Rc1/4
入力空気圧(MPa)
0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)
油量(cc)
タンク:830、有効油量:700
バルブ
加圧、圧力保持、圧力解放
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158406
MP-850A
¥
222,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください