ヨドノ
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
50
65
75
100
130
150
180
200
250
300
許容荷重(kg)
選択してください
30
45
70
130
180
200
230
260
320
360
取付高(mm)
選択してください
12
75
98
145
178
210
230
255
315
360
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162283
SA-g-75
75
70
85×85
P1×P2:62×62
12
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162299
SA-g-100
100
130
107×107
P1×P2:80×80
145
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162308
SA-g-130
130
180
122×122
P1×P2:95×95
178
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162317
SA-g-150
150
200
126×126
P1×P2:100×100
210
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162326
SA-g-180
180
230
137×137
P1×P2:102×102
230
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162335
SA-g-200
200
260
145×145
P1×P2:112×112
255
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162344
SA-g-250
250
320
177×177
P1×P2:140×140
315
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162353
SA-g-300
300
360
187×187
P1×P2:150×150
360
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162265
SA-g-50
50
30
64×64
P1×P2:45×45
75
¥
5,350
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
61162274
SA-g-65
65
45
77×77
P1×P2:55×55
98
¥
5,750
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400