ヨドノ
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162387
SA-K-75
75
70
125×55
103
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162396
SA-K-100
100
130
130×65
102
145
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162405
SA-K-130
130
180
155×75
128
178
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162414
SA-K-150
150
200
183×75
150
210
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162423
SA-K-180
180
230
205×82
162
230
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162439
SA-K-200
200
260
208×85
165
255
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162448
SA-K-250
250
320
208×93
168
315
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162457
SA-K-300
300
360
210×95
175
360
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162369
SA-K-50
50
30
73×45
50
75
¥
2,900
取扱い終了
61162378
SA-K-65
65
45
88×49
63
98
¥
3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400