ヨドノ
鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ
ベアリングなし
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪幅W
1
(mm)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
ボス径D2(mm)
アーム数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162694
CA-50
80
23
28
10
19
ベタ
0.2
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162703
CA-65
100
27
32
10
21
ベタ
0.4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162719
CA-75
140
31
38
10
23
ベタ
0.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162728
CA-100
200
35
42
12
32
ベタ
0.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162737
CA-130
360
42
51
20
36
5
1.7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162746
CA-150
400
45
57
20
36
5
2.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162755
CA-180
480
45
57
20
39
5
2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162764
CA-200
500
45
57
20
44
5
3.1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162773
CA-230
580
51
63
25
50
5
4.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162789
CA-250
680
51
63
25
50
5
5.2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162798
CA-300
720
51
70
30
59
5
7.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~