曜日別特売

鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き

鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き - ヨドノ
材質(車輪)鋳鉄内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162825CA-g-757514062×62122
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162834CA-g-10010020080×80145
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162843CA-g-13013036095×95178
オープン
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162859CA-g-150150400100×100210
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162868CA-g-180180480102×102230
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162877CA-g-200200500112×112255
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162886CA-g-250250680140×140315
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162895CA-g-300300720150×150360
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162807CA-g-50508045×4575
5,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
61162816CA-g-656510055×5598
5,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする