ヨドノ
鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162929
CA-K-75
75
140
125×55
103
122
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61162938
CA-K-100
100
200
130×65
102
145
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61162947
CA-K-130
130
360
155×75
128
178
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162956
CA-K-150
150
400
183×75
150
210
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162965
CA-K-180
180
480
205×82
162
230
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162974
CA-K-200
200
500
208×85
165
255
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61162983
CA-K-250
250
680
208×93
168
315
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162999
CA-K-300
300
720
210×95
175
360
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61162904
CA-K-50
50
80
73×45
50
75
¥
2,850
取扱い終了
61162913
CA-K-65
65
100
88×49
63
98
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~