曜日別特売

耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き

耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 固定金具付き - ヨドノ
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163778CRSB-K-75-H75100125×55103122
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163787CRSB-K-100-H100130130×65102145
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163796CRSB-K-130-H130180155×75128178
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163805CRSB-K-150-H150200183×75150210
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163814CRSB-K-180-H180230205×82162230
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163823CRSB-K-200-H200260208×85165255
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163839CRSB-K-250-H250320208×93168315
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61163848CRSB-K-300-H300350210×95175360
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする