ヨドノ
中荷重用FCD金具のみ 自在金具
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163875
FCD-g-75
75
160
85×85
P×P:62×62
122
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163884
FCD-g-100
100
210
107×107
P×P:80×80
145
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163893
FCD-g-130
130
360
122×122
P×P:95×95
178
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163909
FCD-g-150
150
400
126×126
P×P:100×100
210
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163918
FCD-g-180
180
480
137×137
P×P:102×102
230
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163927
FCD-g-200
200
500
145×145
P×P:112×112
255
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163936
FCD-g-250
250
680
177×177
P×P:140×140
315
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163945
FCD-g-300
300
750
187×187
P×P:150×150
360
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163857
FCD-g-50
50
-
-
-
-
¥
4,450
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
61163866
FCD-g-65
65
-
-
-
-
¥
4,750
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400