ヨドノ
中荷重用FCD金具のみ 固定金具
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163979
FCD-K-75
75
160
125×55
103
122
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163988
FCD-K-100
100
210
130×65
102
145
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163997
FCD-K-130
130
360
155×75
128
178
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164006
FCD-K-150
150
400
183×75
150
210
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164015
FCD-K-180
180
480
205×82
162
230
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164024
FCD-K-200
200
500
208×85
165
255
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164033
FCD-K-250
250
680
208×93
168
315
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164049
FCD-K-300
300
750
210×95
175
360
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61163954
FCD-K-50
50
-
-
-
-
¥
2,000
取扱い終了
61163963
FCD-K-65
65
-
-
-
-
¥
2,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400