MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き

MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き - ヨドノ

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリング入タイプです。

材質(車輪)ナイロン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164137MCVB-g-757516085×85P×P:62×62122
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164146MCVB-g-100100210107×107P×P:80×80145
オープン
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164155MCVB-g-130130360122×122P×P:95×95178
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164164MCVB-g-150150400126×126P×P:100×100210
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164173MCVB-g-180180480137×137P×P:102×102230
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164189MCVB-g-200200500145×145P×P:112×112255
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164198MCVB-g-250250680177×177P×P:140×140315
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164207MCVB-g-300300750187×187P×P:150×150360
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする