ヨドノ
軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ
ベアリングなし
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪幅W
1
(mm)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
リム径D1(mm)
ボス径D2(mm)
アーム数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164216
LA-100
30
25
32
10
67
22
ベタ
0.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164234
LA-150
45
25
32
12
114
27
ベタ
0.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164243
LA-180
52
25
32
12
140
35
4
1.2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164259
LA-200
62
32
38
17
168
32
4
1.6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164268
LA-230
102
32
38
17
191
35
4
2.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164277
LA-250
138
32
40
20
216
42
5
2.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164286
LA-300
194
40
48
20
260
45
5
3.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164225
LA-130
35
25
32
12
92
26
ベタ
0.6
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300