ヨドノ
軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみ
ベアリング入り
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪幅W
1
(mm)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
ベアリング
リム径D1(mm)
ボス径D2(mm)
ベアリング当りa
アーム数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164295
LB-100
30
25
32
10
6200(1ヶ入)
67
44
9
ベタ
0.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61164313
LB-150
45
25
35
12
6201
114
44
23
ベタ
1.1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164329
LB-180
52
25
35
12
6201
140
45
23
4
1.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164338
LB-200
62
32
40
17
6203
168
52
28
4
1.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164347
LB-230
102
32
41
17
6203
191
52
29
4
2.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164356
LB-250
138
32
46
20
6204
216
57
30
5
3.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164365
LB-300
194
40
48
20
6204
260
61
32
5
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164304
LB-130
35
25
32
12
6201
92
44
20
ベタ
0.8
¥
3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300