ヨドノ
重荷用ゴム車輪 車輪のみ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
許容荷重(kg)
選択してください
700
900
1000
1080
1250
1300
1400
1500
1800
車輪幅W
1
(mm)
選択してください
76
89
102
125
127
150
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪幅W
1
(mm)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
ベアリング
リム径D1(mm)
ボス径D2(mm)
ベアリング当りa
アーム数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164374
HB-250×100
700
102
114
30
6206
203
84
96
5
11
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164383
HB-300×130
1080
125
133
50
6210
254
118
113
ベタ
22.1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164399
HB-410×90
900
89
127
35
6207×6307
330
103×106
107
5
21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164408
HB-410×100
1000
102
133
35
6207×6307
330
101×109
113
5
23.1
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164417
HB-410×130
1250
125
133
40
6208
330
113
113
5
29.8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164426
HB-460×100
1250
102
133
40
6208
375
113
113
5
33.1
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164435
HB-460×130
1400
125
133
50
6210
375
123
113
5
44.9
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164444
HB-500×75
900
76
95
35
6207
432
111
75
5
27.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164453
HB-500×100
1300
102
133
50
6210
432
116
113
5
43.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164469
HB-500×130
1500
127
133
50
6210
432
129
113
5
48.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164478
HB-500×150
1800
150
160
50
6210
432
133
140
5
58.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300