ヨドノ
重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ
アーム数
5
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
300
360
410
460
500
許容荷重(kg)
選択してください
1100
1300
1400
1500
1800
2000
2200
2400
2600
2700
3500
4500
車輪幅W
1
(mm)
選択してください
76
89
102
125
127
150
ベアリング
6207
6208
6210
6212
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪幅W
1
(mm)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
ベアリング
リム径D1(mm)
ボス径D2(mm)
ベアリング当りa
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164688
UHB-300×100#8
300
1500
102
114
40
6208
260
96
94
13.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164697
UHB-300×130
300
2000
125
133
50
6210
260
108
113
18.5
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164706
UHB-360×75
360
1100
76
82
35
6207
320
78
62
17.5
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164715
UHB-360×90
360
1400
89
102
35
6207
320
96
82
19
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164724
UHB-410×75
410
1300
76
89
40
6208
360
112
69
27
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164733
UHB-410×100#8
410
2000
102
133
40
6208
360
118
113
31
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164749
UHB-410×100#10
410
2000
102
133
50
6210
360
132
113
34.3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164758
UHB-410×130
410
2400
127
133
50
6210
356
128
113
41
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164767
UHB-460×100
460
2200
102
133
50
6210
410
130
113
54
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164776
UHB-460×130
460
2700
127
133
60
6212
407
150
113
54
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164785
UHB-500×75
500
1800
76
95
35
6207
432
111
75
26
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164794
UHB-500×100
500
2600
102
133
50
6210
432
127
113
41
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164803
UHB-500×130
500
3500
127
133
50
6210
432
129
113
46
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164819
UHB-500×150
500
4500
150
160
50
6210
432
133
140
58
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。