ヨドノ
重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き
材質(車輪)
ウレタン
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
90
100
130
150
許容荷重(kg)
選択してください
1300
1400
1800
2000
2600
3500
4500
取付高(mm)
選択してください
330
422
485
497
600
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164828
UHB-g-250×100
100
1400
167×167
330
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61164837
UHB-g-360×90
90
1400
210×210
422
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164846
UHB-g-410×75
75
1300
260×260
485
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164855
UHB-g-410×100#8
100
2000
260×260
497
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164864
UHB-g-500×75
75
1800
270×270
600
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164873
UHB-g-500×100
100
2600
270×270
600
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164889
UHB-g-500×130
130
3500
310×310
600
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61164898
UHB-g-500×150
150
4500
310×310
600
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。