重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ

重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ - ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ - ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ - ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ - ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ - ヨドノ

主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。
マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。
UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。
別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ボス幅W(mm)
軸径d(Φmm)
リム径D1(mm)
ボス径D2(mm)
アーム数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165038MUHA-150×75670822512871ベタ
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165047MUHA-200×757908225176684
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165056MUHA-250×90125010230220835
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165065MUHA-300×7511308230260855
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165074MUHA-300×100150011430260965
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする